Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nitriilkummileht (NBR)

Kummileht nitriilist, NBR
NITRIILK.MATT 1.4X10MX3MM (1M)

Toote nr 5972120003

EAN 4099618590993

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nitriilkummileht (NBR)

Toote nr 5972120003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kummileht, mis on vastupidav mineraalõlile, loomsetele rasvadele, kütustele (max. 20% PAH) ja veeldatud gaasidele ümbritseval temperatuuril.


Vastupidav mõõduka mehaanilise ja füüsilise koormuse suhtes.



Värv: Must


Spetsiifiline tihedus: 1,45 g/cm³


Tugevus: 70 Shore'i A +/-5 (DIN 53519)


Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 (DIN 53504)


Pikenemine murdumisel: 300 % (DIN 53504)


Töötemperatuur: –30 kuni +90°C


Ülemine/põhine pind: Sile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus

3 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave