Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nitriilist kemikaalikaitsekinnas

NITRIILKINNAS PIKK 11

Toote nr 089943511

EAN 4062856396047

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas

Toote nr 089943511

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seest puuvillase veluurviimistlusega.
  • 100% vedelikukindel.

  • Rombimuster tagab kindla haarde.

  • Kemikaali- ja vedelikukaitse paljude leeliste, hapete, rasvade, õlide ja mõnel juhul ka lahustite vastu.

  • Silikoonivaba tootmisprotsess.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Maalritööd.

  • Pinnatöötlustööd.

  • Sõidukite ja seadmete hooldustööd.

  • Toiduainetööstus.

  • Galvaaniline katmine.

  • Puhastustööd.

  • Pestitsiidide käsitsemine.

Suurus

11

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Flokeeritud

Standardid

EN 374, EN 388, EN 420

Kategooria

III

Pikkus

330 mm

Materjali paksus

0,38 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,03 mm

Värv

Roheline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave