Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nippelkruvi

Terasest tsingitud H2 keermestatud otsaga
NIPLI KRUVI 4X10 ZN 7,4 H2

Toote nr 0185574100

EAN 4011231240338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nippelkruvi

Toote nr 0185574100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Profiilide, ruloosiinide ja aknalaudade kinnitamiseks

Keermeotsaga


Kasutamiseks plastprofiilides



  • Otsene kinnitus ilma eelpuurimiseta

  • Täpne kruvimine tänu pea all olevale silindrilisele osale

  • Täpne tsentreerimine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Haaratsi läbimõõt (d2)

7,4 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,4 mm

Pea kõrgus (k1)

5,8 mm

Sobib profiilile

Rehau, Thyssen, Gromaatiline, O & S, Plus Plan, Helmitiin

Otsik

H2

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

Keermestatud otsak

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave