Niiskusmõõdik FMM10
Niiskusmõõdik FMM10
NIISKUSMÕÕDIK
Toote nr 071553 188
EAN 4050641465436
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
Niiskusesisalduse mõõtmiseks puidus ja ehitusmaterjalides, nagu krohv.
Mõõtmisviis
Elektrivool liigub kahe elektroodi vahel, mis aitab mõõta takistuse muutust materjali niiskusesisalduse põhjal. Seade arvutab mõõtmistulemuse kohe niiskusesisalduseks protsentides. Seade annab selge puiduniiskuse näidu H2O protsendina vahemikus 6-100%. Teiste ehitusmaterjalide puhul annab seade puiduniiskuse ekvivalendi.
Tarnekomplekti sisu
- Mõõteseade
- Patarei 9 V kood 0827 115
- Karp
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max puidu niiskuse mõõtmise vahemik | 6-100 % |
Min/max temperatuuritingimused | 0 to 40 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 195 x 60,5 x 38 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Värv | Must |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |