Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Niiskuskindel teip

Niiskuskindel teip
NIISKUSKINDEL TEIP 50MMX50M

Toote nr 087405001

EAN 4045989729883

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Niiskuskindel teip

Toote nr 087405001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • See liimub mitmesugustele pindadele erakordselt hästi

  • Suur rebenemiskindlus

  • Niiskuskindlus tänu plastkattele

  • Kiire, lihtne pealekandmine nii siseruumides kui ka õues
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

See sobib kaablite paigaldamiseks ja ühendamiseks, karpide sulgemiseks ja märgistamiseks, materjalide tugevdamiseks, kõigil alusmaterjalidel, mis tahes ventilatsioonisüsteemide jaoks, puuraukude, eendite ja avade katmiseks.

Juhised

Alusmaterjal peab olema puhas, ilma mustuseta, nagu rasv ja silikoon. Optimaalseks liimimiseks tuleb kleeplint kanda alusmaterjalile nõutava survega. See sobib õues kasutamiseks.

Paksus

0,27 mm

Värv

Hõbedane

Laius

50 mm

Pikkus

50 m

Temperatuurikindlus min/max

-5 to 60 °C

Min/max töötlemistemperatuur

-5 to 60 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

kuiv ja hästi õhutatud hoiukoht

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave