Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Niiskuskindel teip

Niiskuskindel teip
NIISKUSKINDEL TEIP 50MM X 50M

Toote nr 0874100200

EAN 4024835504041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Niiskuskindel teip

Toote nr 0874100200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torude isolatsioonimaterjalide paigaldamiseks
  • Väga suur algne nakketugevus

  • Selle saab käega maha rebida
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalne kasutus siledatel pindadel, näiteks kivil, betoonil, puidul ja plastil. Mitmekülgseks kasutamiseks, näiteks pakendamiseks, kokkusidumiseks, kaitsmiseks, parandamiseks, tihendamiseks, õmbluste tihendamiseks ja parandustöödeks

Tugimaterjal

Kaetud polüesterkiud

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Paksus

0,18 mm

Värv

Hõbedane

Laius

50 mm

Pikkus

50 m

Temperatuurikindlus min/max

-10 to 60 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 25 °C

Min liimimisjõud 25 mm juures

13 N

Katkevenivus

20 %

Ultraviolettkindlus

Ei

Niiskustakistus

Jah

Jääkideta eemaldatav

Ei

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

kuiv, tolmuvaba, päikesevalguse ja muude soojusallikate eest kaitstud hoiuruum, kus on umbes 20 °C, 50% niiskust.

Pliivaba (< 0,1 %)

Jah

Ei sisalda tina (< 0,1 %)

Jah

SVHC vastavalt REACH-määrusele < 0,1 %

Jah

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Ei sisalda süsivesinik-plastifikaatoreid (< 0.1 %)

Jah

Ilma halogeenitud puhumisaineteta (< 0,1 %)

Jah

Heksabromotsüklododekaanivaba (< 0,1%)

Jah

Ilma vanade rehvide graanuliteta

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave