Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Niiskuskindel teip

Niiskuskindel teip
NIISKUSKINDEL TEIP 50MM 10M

Toote nr 09855010

EAN 4066443134838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Niiskuskindel teip

Toote nr 09855010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torude isolatsioonimaterjalide paigaldamiseks
  • Väga suur algne nakketugevus

  • Selle saab käega maha rebida
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalne kasutus siledatel pindadel, näiteks kivil, betoonil, puidul ja plastil. Mitmekülgseks kasutamiseks, näiteks pakendamiseks, kokkusidumiseks, kaitsmiseks, parandamiseks, tihendamiseks, õmbluste tihendamiseks ja parandustöödeks

Paksus

175 µm

Värv

Hõbedane

Laius

50 mm

Pikkus

10 m

Min/max töötlemistemperatuur

-10 to 75 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

temperatuuril 20 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave