Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nihkkaliibrid fikseerimiskruviga

Lukustuskruviga nihik
NIHIK 0-150MM

Toote nr 0715761002

EAN 4065746399449

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nihkkaliibrid fikseerimiskruviga

Toote nr 0715761002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Keermetabel tagaküljel

  • Roostevaba

  • Harjatud kroomkattega skaala ja nooniusskaala

  • Lihvitud ja poleeritud mõõtepinnad

  • Sügavusmõõdik

  • Tarnitakse karbis
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max pikkuse mõõtmise vahemik

150 mm

Sisemise pikkuse mõõtmise vahemik min/max

0-145 mm

Vernieri skaala (inglise)

1/128 tolli

Nooniusskaala

0,05 mm

Lõua pikkus

40 mm

Materjal

1.4034

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

ISO 13385 - 1

Toote kaal (ühiku kohta)

204,000 g

Min/max pikkuse mõõtmise vahemik

0-150 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave