Nihkkaliiber Kiirfiksaatoriga
Kiirfiksaatoriga nihik
SUPLER 150MM
Toote nr
071576 090
EAN 5708687738029
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
- Keermetabel tagaküljel
- Roostevaba
- Harjatud kroomkattega skaala ja nooniusskaala
- Lihvitud ja poleeritud mõõtepinnad
- Sügavusmõõdik
- Tarnitakse karbis
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nooniusskaala | 0,05 mm |
Lõua pikkus | 40 mm |
Materjal | A2 |
DIN | 862 |
Standardid | DIN 862 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 147,000 g |