Nelikantseibid Kuumtsingitud
DIN 436 teras, kuumtsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M24 KZN C3
Toote nr 0453924
EAN 4053479782713
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
DIN 436 vastav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 26 mm |
Laius (a1) | 80 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 436 |