Nelikantseibid Kuumtsingitud
DIN 436 teras, kuumtsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M16 KZN C3
Toote nr 0453916
EAN 4045989516957
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
DIN 436 vastav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17,5 mm |
Laius (a1) | 50 mm |
Paksus (h1) | 5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 436 |