Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantseibid Kuumtsingitud

DIN 436 teras, kuumtsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M10 KZN C3

Toote nr 0453910

EAN 4045989516926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantseibid Kuumtsingitud

Toote nr 0453910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 436 vastav
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

11 mm

Laius (a1)

30 mm

Paksus (h1)

3 mm

Materjal

Teras

Pind

HDG

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave