Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 436 teras, tsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M8 ZN

Toote nr 04539 302

EAN 4053479896458

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 04539 302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv kruvikeermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

9,5 mm

Laius (a1)

30 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Pikkus (b1)

30 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave