Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 436 teras, tsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M16 ZN
Toote nr
045318 505
EAN 4053479758862
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17,5 mm |
Laius (a1) | 50 mm |
Paksus min (h1) | 4 mm |
Paksus max (h1) | 6 mm |
Paksus (h1) | 5 mm |
Pikkus (b1) | 50 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt | 17,500 mm |
Sobiv | Puitkonstruktsioonid |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 436 |