Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 436 teras, tsingitud, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M10 ZN

Toote nr 045311 303

EAN 4011231386661

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 045311 303

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

11 mm

Laius (a1)

30 mm

Paksus min (h1)

2,4 mm

Paksus max (h1)

3,6 mm

Paksus (h1)

3 mm

Pikkus (b1)

30 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne läbimõõt

11 mm

Sobiv

Puitkonstruktsioonid

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave