Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)

DIN436 4-NURK SEIB M20 ZN

Toote nr 045322 605

EAN 4049557310367

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 045322 605

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M20

Siseläbimõõt (d1)

22 mm

Laius (a1)

60 mm

Paksus min (h1)

4 mm

Paksus max (h1)

6 mm

Paksus (h1)

5 mm

Pikkus (b1)

60 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne läbimõõt

22 mm

Sobiv

Puitkonstruktsioonid

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave