Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)
DIN 557 teras 5 tsingitud
DIN557 4-KANTMUTTER M6 ZN
Toote nr 033700016
EAN 4053479770215
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (m1) | 5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5 |
Pind | A2K |
DIN | 557 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 14,1 mm |