Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)

DIN 557 teras 5 tsingitud
DIN557 4-KANTMUTTER M20 ZN

Toote nr 0337000120

EAN 4057708241330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0337000120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M20

Kõrgus (m1)

16 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Materjal

Teras

Omadusklass

5

Pind

A2K

DIN

557

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

20 mm

Laius nurkade vahel (e)

42,4 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave