Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)
DIN 557 teras 5 tsingitud
DIN557 4-KANTMUTTER M12 ZN
Toote nr 0337000112
EAN 4057709882327
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (m1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5 |
Pind | A2K |
DIN | 557 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 26,9 mm |