Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)

DIN 557 teras 5 tsingitud
DIN557 4-KANTMUTTER M10 ZN

Toote nr 0337000110

EAN 4053479779249

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0337000110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (m1)

8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Materjal

Teras

Omadusklass

5

Pind

A2K

DIN

557

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Nominaalne läbimõõt

10 mm

Laius nurkade vahel (e)

24 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave