Nelikantkraega puidupolt DIN 603, A4 roostevaba teras
DIN 603 A4/70 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN603 A4 12X60 PUIDUPOLT C4
Toote nr 007612 60
EAN 4024835126434
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöökodades, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, näitusekioskide ehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt (dk) | 30,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,95 mm |
Nelikandi laius (V) | 12,7 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 8,75 mm |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 12 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 30 mm |
Tooteklass | C |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |