Nelikantkraega puidupolt DIN 603, A4 roostevaba teras
DIN 603 A4/70 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN603 A4 10X60 PUIDUPOLT C4
Toote nr 007610 60
EAN 4053479780467
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöökodades, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, näitusekioskide ehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt (dk) | 24,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,38 mm |
Nelikandi laius (V) | 10,58 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 6,6 mm |
Sisemine ketas | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 26 mm |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |