Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkraega puidupolt DIN 603, A4 roostevaba teras

DIN 603 A4/70 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN603 A4 10X30 PUIDUPOLT C4

Toote nr 007610 30

EAN 4050382253408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantkraega puidupolt DIN 603, A4 roostevaba teras

Toote nr 007610 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lapik nelikantkrae fikseerib puidupoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöökodades, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, näitusekioskide ehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

30 mm

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea läbimõõt (dk)

24,65 mm

Pea kõrgus (k1)

5,38 mm

Nelikandi laius (V)

10,58 mm

Nelikandi kõrgus (f)

6,6 mm

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kantkaelaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

10 mm

Tooteklass

C

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave