Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikant keevismutrid DIN 928, teras, pinnakatteta

DIN 928 teras, pinnakatteta
DIN928 M12 KEEVITUSMUTTER

Toote nr 0385012

EAN 4048539336784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikant keevismutrid DIN 928, teras, pinnakatteta

Toote nr 0385012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalne süsinikusisaldus 0,25%

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 928

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Paksus (m1)

9,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Kinnitus

Ruuduga

Keerme tüüp

M

Samm

1,75 mm

Nominaalne läbimõõt

12 mm

Laius nurkade vahel (e)

25 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave