Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, lahtine
Neetmutter, teras, ümar, galv. avatud, rihveldatud
NEETMUTTER LAI PEA TERAS M8
Toote nr 094888 60
EAN 4053479988191
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Pea läbimõõt (d1) | 14,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,9 mm |
Pikkus (l1) | 19,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 3,5-6,0 mm |
Kuju | Ava |
Puuriava läbimõõt | 11,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Ümarpea |