Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, lahtine
Neetmutter, teras, ümar, galv. avatud, rihveldatud
NEETMUTTER LAI PEA TERAS M6
Toote nr 094886 50
EAN 4053479988153
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pea läbimõõt (d1) | 12,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8,9 mm |
Pikkus (l1) | 18,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 3,0-5,5 mm |
Kinnitus | Ava |
Puuriava läbimõõt | 9,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3000 N |
Pea tüüp | Ümarpea |