Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, lahtine
Neetmutter, teras, ümar, galv. avatud, rihveldatud
NEETMUTTER LAI PEA TERAS M12
Toote nr 094881240
EAN 4053479987996
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Pea läbimõõt (d1) | 18,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14,9 mm |
Pikkus (l1) | 20,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-4,0 mm |
Kinnitus | Ava |
Puuriava läbimõõt | 15,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 34000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 6500 N |
Pea tüüp | Ümarpea |