Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, lahtine

Neetmutter, teras, ümar, galv. avatud, rihveldatud
NEETMUTTER LAI PEA TERAS M10

Toote nr 094881030

EAN 4053479987972

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, lahtine

Toote nr 094881030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Pea läbimõõt (d1)

17,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

12,9 mm

Pikkus (l1)

19,8 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,0-4,0 mm

Kinnitus

Ava

Puuriava läbimõõt

13,0 mm

Tõmbe murdekoormus

32000 N

Nihkemurdumiskoormus

5000 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave