Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, kinnine
Neetmutter, teras., lapik, galv., suletud, süv.
NEETMUTTER M8 KINNINE
Toote nr
094898 30
EAN 4053479988283
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Pea läbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,9 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Kuju | Suletud |
Puuriava läbimõõt | 11,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Ümarpea |