Neetmutter, teras, ümar väikese kraega, kinnine
Neetmutter, teras., lapik, galv., suletud, süv.
NEETMUTTER M5 KINNINE
Toote nr 094895 30
EAN 4053479988238
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Pea läbimõõt (d1) | 10 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6,9 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Kuju | Suletud |
Puuriava läbimõõt | 7,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 11500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2000 N |
Pea tüüp | Ümarpea |