Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, teras, kuusk., lai pea kinnine

Ümarpea, teras, zn, täielik kuuskantv. kinnine.
NEETMUTTER M8 6-KANT PEA KINNINE

Toote nr 094878 30

EAN 4053479987958

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, teras, kuusk., lai pea kinnine

Toote nr 094878 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Pikkus (l1)

24,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

16,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

10,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

3,5-3,5 mm

Tõmbe murdekoormus

25000 N

Nihkemurdumiskoormus

4400 N

Pea tüüp

Ümarpea

Kinnitus

Suletud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave