Neetmutter, teras, kuusk., lai pea kinnine
Ümarpea, teras, zn, täielik kuuskantv. kinnine.
NEETMUTTER M6 6-KANT PEA KINNINE
Toote nr 094876 30
EAN 4053479987934
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pikkus (l1) | 21,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,7 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2000 N |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kinnitus | Suletud |