Neetmutter, teras, galv., väike peitpea, lahtine
Süvistatud pea terastsingitud lahtine, sakiline
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M8
Toote nr 094868 50
EAN 4053479987835
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
Väike peitpea, rihveldatud, lahtine. Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Ei sisalda heksahüdrokroomi: vastab RoHs-nõuetele
- Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitusviisi: Neetühendus ja poltiühendus.
- See võimaldab poltiühendusi kasutada suhteliselt õhukeste seinadega ehituselementides.
Lõikesoone eelis:
- Suuremad pingutusmomendid ja parem vastupidavus keeramisele
- Sobib igasuguste materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
MärkusMääratud väljatõmbejõu väärtused on standardväärtused. Seetõttu võib esitatud teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Pikkus (l1) | 18,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 3,0-5,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Puuriava läbimõõt | 11,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kinnitus | Ava |