Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, teras, galv., väike peitpea, lahtine

Süvistatud pea terastsingitud lahtine, sakiline
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M5

Toote nr 094865 30

EAN 4053479987736

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, teras, galv., väike peitpea, lahtine

Toote nr 094865 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike peitpea, rihveldatud, lahtine. Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Ei sisalda heksahüdrokroomi: vastab RoHs-nõuetele


  • Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitusviisi: Neetühendus ja poltiühendus.

  • See võimaldab poltiühendusi kasutada suhteliselt õhukeste seinadega ehituselementides.


Lõikesoone eelis:


  • Suuremad pingutusmomendid ja parem vastupidavus keeramisele

  • Sobib igasuguste materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
MärkusMääratud väljatõmbejõu väärtused on standardväärtused. Seetõttu võib esitatud teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Pikkus (l1)

11,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

8,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

0,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,0 mm

Tõmbe murdekoormus

11500 N

Nihkemurdumiskoormus

2000 N

Puuriava läbimõõt

7,0 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave