Neetmutter, mitmeotstarbeline, madala peaga
Universaalne neetmutter, ümarpea, alum., avatud
NEETMUTTER LAI PEA AL M5 (0,5-6,0)
Toote nr 09485505
EAN 4048539223787
Sobib kasutamiseks neet- ja poltühendusena, mida saab kasutada nii õhukeses seinas kui ka tugevamates komponentides
Kui varem tuli kinnituspaksuse katmiseks kasutada kolme neetmutrit, siis nüüd piisab kogu ala katmiseks vaid ühest
Kroom(VI)-vaba
Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivile
- Eksklusiivne toode
- Tüüpide väikese valiku tõttu väiksem ladustamiskulu
- Eri kinnitusulatusi ei segata
- Pealekandmine tavalise kangneetijaga
- Puhas turvaline sulgur
- Paigaldamine ühelt poolt, sobiv suletud profiilidele
Väljatõmbejõu väärtused:
Määratud väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt toorikust, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Sobivad paigaldustööriistad
- ZEBRA® HES 512 neetmutri paigaldustangid
- HES 510 neetmutri paigaldustangid
- ZEBRA® HES 412 neetmutri manuaalsed paigaldustangid
Andmelehed(X)
Autoosad, arvutikorpused, elektrisüsteemide ehitus, ventilaatorid, nimesildid, aknaraamid.
![]() | |
Materjal | ALU |
Pind | PL |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Pea läbimõõt (d1) | 11,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 7,0 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-6,0 mm |
Puuriava läbimõõt | 7,1 mm |
Tõmbe murdekoormus | 4200 N |
Max pingutusmoment | 4 Nm |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!