Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, mitmeotst., peitpeaga

Peitpea, alu., universaalne lahtine,
NEETMUTTER PEITPEA AL M6

Toote nr 094855060

EAN 4048539224098

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, mitmeotst., peitpeaga

Toote nr 094855060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Uuenduslikud ja patenteeritud needimutrid suure kinnituspikkusega, alumiinium

Sobib kasutamiseks neet- ja poltühendusena, mida saab kasutada nii õhukese seinaga kui ka tugevamates komponentides



Kui varem tuli kinnituspaksuse vahemiku katmiseks kasutada kolme neetmutrit, siis nüüd piisab kogu vahemiku katmiseks vaid ühest



Kroom(VI)-vaba



Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele


  • Eksklusiivne toode

  • Vähendatud ladustamiskulud tänu väikesele valikule

  • Erinevate kinnitusvahemike lisamine puudub

  • Pealekandmine tavalise kangneetijaga

  • Puhas, turvaline sulgemine

  • Paigaldamine ühelt poolt, sobiv suletud profiilidele
Märkus

Väljatõmbejõu väärtused:


Määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.



Sobivad paigaldustööriistad


  • ZEBRA® HES 512 neetmutri paigaldustangid

  • HES 510 neetmutri paigaldustangid

  • ZEBRA® HES 412 neetmutri manuaalsed paigaldustangid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autoosad, arvutikorpused, elektrisüsteemide ehitus, ventilaatorid, nimesildid, aknaraamid

Materjal

ALU

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Pea läbimõõt (d1)

11,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

9,0 mm

Pikkus (l1)

17,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,5-6,0 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tõmbe murdekoormus

6500 N

Max pingutusmoment

6 Nm

Pea tüüp

Peitpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12