Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea
Teras, tsinkpinnakate väike peitpea, osal. kuuskant
NEETMUTTER M8 6-KANT PEITPEA
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
- Materjal: Tsingitud teras
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Minimaalne pea väljaulatuv osa
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
- Avade faasimine ei ole vajalik
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A0K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Võtme mõõt | 11 mm |
Pikkus (l1) | 17,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-4,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kuju | Ava |