Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea
Teras, tsinkpinnakate väike peitpea, osal. kuuskant
NEETMUTTER M6 6-KANT PEITPEA
Toote nr 0948300206
EAN 4053479978703
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
- Materjal: Tsingitud teras
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Minimaalne pea väljaulatuv osa
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
- Avade faasimine ei ole vajalik
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A0K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Võtme mõõt | 9 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 10,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 9,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3000 N |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kuju | Ava |