Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea

Teras, tsinkpinnakate väike peitpea, osal. kuuskant
NEETMUTTER M4 PEITPEA KUUSKANT ZN

Toote nr 09483054

EAN 4045989570294

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea

Toote nr 09483054

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: Tsingitud teras

  • Kroom(VI)vaba

  • Suurepärane pöörlemisvastane lukk

  • Minimaalne pea väljaulatuv osa

  • Kasutamiseks kaetud komponentidega

  • Avade faasimine ei ole vajalik
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Võtme mõõt

6 mm

Pikkus (l1)

12,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

7 mm

Välisläbimõõt (d2)

7 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3 mm

Tõmbe murdekoormus

3530 N

Nihkemurdumiskoormus

1470 N

Max pingutusmoment

5 Nm

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Väikese süvistatud pea ja osalise kuuskantsabaga

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12