Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea

Teras, tsinkpinnakate väike peitpea, osal. kuuskant
NEETMUTTER M4 6-KANT PEITPEA

Toote nr 0948300204

EAN 4053479978666

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea

Toote nr 0948300204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: Tsingitud teras

  • Kroom(VI)vaba

  • Suurepärane pöörlemisvastane lukk

  • Minimaalne pea väljaulatuv osa

  • Kasutamiseks kaetud komponentidega

  • Avade faasimine ei ole vajalik
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A0K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Võtme mõõt

6 mm

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (d1)

7,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,0 mm

Tõmbe murdekoormus

6800 N

Nihkemurdumiskoormus

1500 N

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave