Neetmutter kuuskantkannaga, peitpea
Teras, tsinkpinnakate väike peitpea, osal. kuuskant
NEETMUTTER M10 PEITP.KUUSKANT ZN
Toote nr 094830510
EAN 4045989570331
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
- Materjal: Tsingitud teras
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Minimaalne pea väljaulatuv osa
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
- Avade faasimine ei ole vajalik
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pikkus (l1) | 20,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 14,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,8-4 mm |
Tõmbe murdekoormus | 29400 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3430 N |
Max pingutusmoment | 35 Nm |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kinnitus | Väikese süvistatud pea ja osalise kuuskantsabaga |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!