Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter SPYDER XS

Neetm., galv. teras, M-kumerp./lapik, pehmed mat.
NEETMUTTER TERAS JACK NUT M6

Toote nr 094816 186

EAN 3553975612176

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter SPYDER XS

Toote nr 094816 186

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 150 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter Spyder XS sobib pehmete materjalide neetimiseks.


Galvaniseeritud teras.


Ei kahjusta pehmeid materjali, nt plastikut. Võib kasutada ka ebaühtlastel pindadel.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutus: sõidukid, paadid, mööbel, kergliited jne.

Materjal

ST

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Pea läbimõõt (d1)

16 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Pikkus (l1)

18,6 mm

Pea kõrgus (k1)

1,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,38-4,75 mm

Kinnitus

Ava

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave