Neetmutter SPYDER XS
Neetm., galv. teras, M-kumerp./lapik, pehmed mat.
NEETMUTTER TERAS JACK NUT M5
Toote nr 094815 184
EAN 4066443091032
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Neetmutter Spyder XS sobib pehmete materjalide neetimiseks.
Galvaniseeritud teras.
Ei kahjusta pehmeid materjali, nt plastikut. Võib kasutada ka ebaühtlastel pindadel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaKasutus: sõidukid, paadid, mööbel, kergliited jne.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Pea läbimõõt (d1) | 14 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 18,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,38-4,75 mm |
Kinnitus | Ava |
Pea tüüp | Ümarpea |
