Neetmutter SPYDER XS
Neetm., galv. teras, M-kumerp./lapik, pehmed mat.
NEETMUTTER SPYDER XSM4
Toote nr 094814 168
EAN 3553975612152
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
Neetmutter Spyder XS sobib pehmete materjalide neetimiseks.
Galvaniseeritud teras.
Ei kahjusta pehmeid materjali, nt plastikut. Võib kasutada ka ebaühtlastel pindadel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaKasutus: sõidukid, paadid, mööbel, kergliited jne.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Pea läbimõõt (d1) | 12,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 16,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,38-4,75 mm |
Kinnitus | Ava |
Pea tüüp | Ümarpea |