Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter Rihveldatud varrega ja väikese süvistatud peaga, suletud, A2 roostevabast terasest

Väike süvi. pea A2 roostev. ter. rihv. vars sulet.
NEETMUTTER M5 A2 C3 KINNINE 18,0 0,5-3,0

Toote nr 0918123105

EAN 4065746769525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter Rihveldatud varrega ja väikese süvistatud peaga, suletud, A2 roostevabast terasest

Toote nr 0918123105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe või enama osa turvaliseks ühendamiseks ja teiste komponentide lihtsaks paigalduseks kaubanduses saadaolevaid polte kasutades.
  • Suletud neetmutrid on suurepärane lahendus õhu- ja pritsmekindlat ühendust nõudvates kasutuskohtades.

  • Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes.

  • Saab kasutada ühelt poolt juurdepääsuga, seega sobib ka suletud profiilidele.

  • Pöörlemisvastane ühendus kandevõimsa keermega
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Pikkus (l1)

18 mm

Pea läbimõõt (d1)

8,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

7,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,7 mm

Sissekeeramise pikkus (l2)

13 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3,0 mm

Tõmbe murdekoormus

13000 N

Nihkemurdumiskoormus

4030 N

Max pingutusmoment

8,4 Nm

Puuriava läbimõõt

7,1 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Suletud

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12
x 1 tk
HES 412 paigaldustangide komplekt 16 osa süsteemi kohvris 8.4.1.

NEETMUTRITÕMBAJA HES412

Käeshoitavad paigaldustangid kiirvahetussüsteemiga kasutamiseks M4 kuni M12 neetmutrite ja neetpoltidega