Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga

Ümarpea, teras, tsingitud, osaline kuuskantva.
NEETMUTTER M8 6-KANT PEA

Toote nr 09483068

EAN 4050642928237

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga

Toote nr 09483068

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: tsingitud teras, sinine passiveeritud

  • Kroom(VI)vaba

  • Suurepärane pöörlemisvastane lukk

  • Kasutamiseks kaetud komponentidega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Võtme mõõt

11 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (d1)

14,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3 mm

Tõmbe murdekoormus

21500 N

Nihkemurdumiskoormus

3000 N

Max pingutusmoment

22 Nm

Saba detail

Osalise kuuskantvarrega

Pea tüüp

Ümarpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12