Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga
Ümarpea, teras, tsingitud, osaline kuuskantva.
NEETMUTTER M6 6-KANT PEA
Toote nr 09483066
EAN 4045989570263
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
- Materjal: tsingitud teras, sinine passiveeritud
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Võtme mõõt | 9 mm |
Pikkus (l1) | 17 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16600 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2900 N |
Max pingutusmoment | 14 Nm |
Saba detail | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!