Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga

Ümarpea, teras, tsingitud, osaline kuuskantva.
NEETMUTTER M5 6-KANT LAI PEA

Toote nr 0948300005

EAN 4053479978468

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga

Toote nr 0948300005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: tsingitud teras, sinine passiveeritud

  • Kroom(VI)vaba

  • Suurepärane pöörlemisvastane lukk

  • Kasutamiseks kaetud komponentidega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Võtme mõõt

7 mm

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (d1)

10,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,5 mm

Tõmbe murdekoormus

11500 N

Nihkemurdumiskoormus

1500 N

Saba detail

Osalise kuuskantvarrega

Pea tüüp

Ümarpea

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave