Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga
Ümarpea, teras, tsingitud, osaline kuuskantva.
NEETMUTTER M4 6-KANT LAI PEA
Toote nr 0948300004
EAN 4053479978444
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Materjal: tsingitud teras, sinine passiveeritud
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Võtme mõõt | 6 mm |
Pikkus (l1) | 10,2 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 9,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 5,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-2,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 6800 N |
Nihkemurdumiskoormus | 1500 N |
Saba | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kinnitus | Ava |
