Neetmutter Osalise kuuskantvarre ja ümarpeaga
Ümarpea, teras, tsingitud, osaline kuuskantva.
NEETMUTTER M10 6-KANT LAI PEA
Toote nr 0948300010
EAN 4053479978529
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
- Materjal: tsingitud teras, sinine passiveeritud
- Kroom(VI)vaba
- Suurepärane pöörlemisvastane lukk
- Kasutamiseks kaetud komponentidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pikkus (l1) | 19,3 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 19,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 13,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 32000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 5000 N |
Saba detail | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kuju | Ava |